OBO - Horg kábeltálca szerelvénylemez 310x280mm tűzihorg 6357016 - 6357016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 280 mm
Kivitel - vízszintes
Lemezmagasság - 310 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196296415
Sonepar cikkszám
6357016
Gyártói cikkszám
6357016
Gyártói típuskód
GP 31 28 FT
Lemez szélesség:
280 mm
Kivitel:
vízszintes
Lemezmagasság:
310 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca szerelvénylemez 310x280mm tűzihorg