Nem visszaküldhető

OBO - Horg kábeltálca szerk függesztő profil felületkez nélk 7104669 - 7104669

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 4 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196239771

Sonepar cikkszám

7104669

Gyártói cikkszám

7104669

Gyártói típuskód

FESP Q 50 4 BK

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

4 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Tömeg:

1.19 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra létrafok ; Horg kábeltálca szerk függesztő profil felületkez nélk