OBO - Horg kábeltálca szűkítősarok 110x400mm 7111428 - 7111428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196243136
Sonepar cikkszám
7111428
Gyártói cikkszám
7111428
Gyártói típuskód
RWEB 140 FS
Kábeltálca magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca szűkítősarok 110x400mm