OBO - Horg kábeltálca szűkítősarok 35x50mm 7108052 - 7108052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 35 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196241392
Sonepar cikkszám
7108052
Gyártói cikkszám
7108052
Gyártói típuskód
RWEB 305 FS
Kábeltálca magasság:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Horg kábeltálca szűkítősarok 35x50mm