OBO - Horg kábeltálca szűkítősarok 60x200mm DD 7106114 - 7106114
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196982769
Sonepar cikkszám
7106114
Gyártói cikkszám
7106114
Gyártói típuskód
RWEB 620 DD
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítősarok 60x200mm DD