OBO - Horg kábeltálca szűkítősarok 60x500mm 7109504 - 7109504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196241934
Sonepar cikkszám
7109504
Gyártói cikkszám
7109504
Gyártói típuskód
RWEB 650 FS
Kábeltálca magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítősarok 60x500mm