OBO - Horg kábeltálca tartó 100mm fejlemez 6350054 - 6350054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196192311
Sonepar cikkszám
6350054
Gyártói cikkszám
6350054
Gyártói típuskód
CM3518 KP FT
Alkalmas:
egyéb
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca tartó 100mm fejlemez