OBO - Horg kábeltálca tartó 100mm konzol 150kg 6366015 - 6366015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 145 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196627554
Sonepar cikkszám
6366015
Gyártói cikkszám
6366015
Gyártói típuskód
TPSAG 145 FS
Hosszúság:
145 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 100mm konzol 150kg