OBO - Horg kábeltálca tartó 145mm födémkengyel m. 175mm 6363861 - 6363861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076858
Sonepar cikkszám
6363861
Gyártói cikkszám
6363861
Gyártói típuskód
TPD 145 FT
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Terhelhetőség:
1300 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 145mm födémkengyel m. 175mm