Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 1500mm I-oszlop 6337163 - 6337163

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 1500mm I-oszlop 6337163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Profilforma - I-profil

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság - 42 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196183494

Sonepar cikkszám

6337163

Gyártói cikkszám

6337163

Gyártói típuskód

IS 8 150 FT

Hosszúság:

1500 mm

Profilforma:

I-profil

Szélesség:

80 mm

Magasság:

42 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

70 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6.26 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

77.53 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.98 cm3

Tömeg:

8.63 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

19.38 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 1500mm I-oszlop