Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 1500mm I-oszlop 6361315 - 6361315

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 1500mm I-oszlop 6361315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Profilszélesség - 80 mm

  • Kivitel - I-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196197118

Sonepar cikkszám

6361315

Gyártói cikkszám

6361315

Gyártói típuskód

IS 8 K 150 FT

Hosszúság:

1500 mm

Profilszélesség:

80 mm

Kivitel:

I-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

12 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

42 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Tömeg:

9.6 kg

I-oszlop