Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 150mm fali 6015360 - 6015360

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 108 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Szélesség - 158 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196608591

Sonepar cikkszám

6015360

Gyártói cikkszám

6015360

Gyártói típuskód

WW 100 15 FS

Hosszúság:

108 mm

Kivitel:

oldalfali

Szélesség:

158 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

45 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 150mm fali