OBO - Horg kábeltálca tartó 150mm fejlemez 90°-al elf. 6347061 - 6347061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - I-profil
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196190577
Sonepar cikkszám
6347061
Gyártói cikkszám
6347061
Gyártói típuskód
KI 8 NOK FT
Alkalmas:
I-profil
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca tartó 150mm fejlemez 90°-al elf.