OBO - Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol 6419712 - 6419712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 160 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 160 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196206650
Sonepar cikkszám
6419712
Gyártói cikkszám
6419712
Gyártói típuskód
AW 30 16 FT
Hosszúság:
160 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
160 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
65 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol