Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol th 6420607 - 6420607

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol th 6420607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 160 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 160-160 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196079155

Sonepar cikkszám

6420607

Gyártói cikkszám

6420607

Gyártói típuskód

AW G 15 16 FT

Hosszúság:

160 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

160-160 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

50 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 160mm falikonzol th