Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 200mm fejtartó 6347843 - 6347843

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 200mm fejtartó 6347843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - I-profil

  • Szög - 65-115 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196190874

Sonepar cikkszám

6347843

Gyártói cikkszám

6347843

Gyártói típuskód

KI 8 VLP FT

Alkalmas:

I-profil

Szög:

65-115 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca tartó 200mm fejtartó