OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol 6418554 - 6418554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 210 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196204731
Sonepar cikkszám
6418554
Gyártói cikkszám
6418554
Gyártói típuskód
AW 55 21 FT
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
210 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
90 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol