OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol 6421350 - 6421350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 210 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196207855
Sonepar cikkszám
6421350
Gyártói cikkszám
6421350
Gyártói típuskód
AS 15 21 FT
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
210 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol