OBO - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol th. 6420608 - 6420608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196662531
Sonepar cikkszám
6420608
Gyártói cikkszám
6420608
Gyártói típuskód
AW G 15 21 FT
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol th.