Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 245mm födémkengyel m. 175mm 6363814 - 6363814

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Kivitel - felfüggesztő (C-profil)

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196198672

Sonepar cikkszám

6363814

Gyártói cikkszám

6363814

Gyártói típuskód

TPD 245 FS

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Kivitel:

felfüggesztő (C-profil)

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavarozható

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Terhelhetőség:

800 N

Szín:

cink

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

0

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 245mm födémkengyel m. 175mm