OBO - Horg kábeltálca tartó 245mm konzol 6364209 - 6364209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 245 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199099
Sonepar cikkszám
6364209
Gyártói cikkszám
6364209
Gyártói típuskód
TPSA 245 FS
Hosszúság:
245 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 245mm konzol