OBO - Horg kábeltálca tartó 3000mm oszlop perforált 6364802 - 6364802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - lapos profil
Szélesség - 60 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196282739
Sonepar cikkszám
6364802
Gyártói cikkszám
6364802
Gyártói típuskód
TPS 3000 FS
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
lapos profil
Szélesség:
60 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tömeg:
4.41 kg
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 3000mm oszlop perforált