OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol 6419747 - 6419747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 310 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196206773
Sonepar cikkszám
6419747
Gyártói cikkszám
6419747
Gyártói típuskód
AW 30 31 FT
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
310 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol