OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol SN014904 - 6420918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076803
Sonepar cikkszám
SN014904
Gyártói cikkszám
6420918
Gyártói típuskód
AW 15 31 FT 2L
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol