OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol th. 6420610 - 6420610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 310 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196662593
Sonepar cikkszám
6420610
Gyártói cikkszám
6420610
Gyártói típuskód
AW G 15 31 FT
Hosszúság:
310 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
65 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 310mm falikonzol th.