Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó 310mm konzol IS8-hoz 6419062 - 6419062

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - mennyezeti

  • Szélesség - 310 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196205875

Sonepar cikkszám

6419062

Gyártói cikkszám

6419062

Gyártói típuskód

AS 55 31 FT

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

mennyezeti

Szélesség:

310 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

90 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 310mm konzol IS8-hoz