OBO - Horg kábeltálca tartó 345mm födémkengyel m. 175mm 6363822 - 6363822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - felfüggesztő (C-profil)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196198733
Sonepar cikkszám
6363822
Gyártói cikkszám
6363822
Gyártói típuskód
TPD 345 FS
Kivitel:
felfüggesztő (C-profil)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Terhelhetőség:
550 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca tartó 345mm födémkengyel m. 175mm