OBO - Horg kábeltálca tartó 345mm konzol / oszlop 6364675 - 6364675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 345 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196474011
Sonepar cikkszám
6364675
Gyártói cikkszám
6364675
Gyártói típuskód
TPSA 345 FT
Hosszúság:
345 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
120 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 345mm konzol / oszlop