OBO - Horg kábeltálca tartó 395mm konzol / oszlop 6364276 - 6364276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 395 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199211
Sonepar cikkszám
6364276
Gyártói cikkszám
6364276
Gyártói típuskód
TPSA 395 FS
Hosszúság:
395 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
20 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 395mm konzol / oszlop