OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm állítható 6419577 - 6419577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 90-90 mm
Szélesség - 410 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196206414
Sonepar cikkszám
6419577
Gyártói cikkszám
6419577
Gyártói típuskód
AWV 41 FT
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
90-90 mm
Szélesség:
410 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
60-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
130 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm állítható