OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm fali és oszlopkonzol tűzihorg 6420520 - 6420520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 410 mm
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
6420520
Gyártói cikkszám
6420520
Gyártói típuskód
AW G30/41
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
410 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm fali és oszlopkonzol tűzihorg