OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol 6420745 - 6420745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196207312
Sonepar cikkszám
6420745
Gyártói cikkszám
6420745
Gyártói típuskód
AW 15 41 FT
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol