OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol 6421423 - 6421423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 410 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196207978
Sonepar cikkszám
6421423
Gyártói cikkszám
6421423
Gyártói típuskód
AS 15 41 FT
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
410 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
70 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol