OBO - Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol SN006655 - 6420921
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 410 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195076834
Sonepar cikkszám
SN006655
Gyártói cikkszám
6420921
Gyártói típuskód
AW 15 41 FT 2L
Hosszúság:
410 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 410mm falikonzol