Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 445mm oszlop 6364322 - 6364322

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 445mm oszlop 6364322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 445 mm

  • Profilszélesség - 60 mm

  • Kivitel - S-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196199334

Sonepar cikkszám

6364322

Gyártói cikkszám

6364322

Gyártói típuskód

TPS 445 FS

Hosszúság:

445 mm

Profilszélesség:

60 mm

Kivitel:

S-profil

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

1.05 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

120 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Tömeg:

0.73 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca tartó 445mm oszlop