Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 5000mm szögvas 6373070 - 6373070

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Profilforma - L-profil

  • Szélesség - 65 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196199693

Sonepar cikkszám

6373070

Gyártói cikkszám

6373070

Gyártói típuskód

WP 40 65 5000 FT

Hosszúság:

5000 mm

Profilforma:

L-profil

Szélesség:

65 mm

Magasság:

40 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

4 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

2 oldal perforált

Nyílás szélesség:

11 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Tömeg:

2.5 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó 5000mm szögvas