OBO - Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol 6418848 - 6418848
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 510 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196205639
Sonepar cikkszám
6418848
Gyártói cikkszám
6418848
Gyártói típuskód
AS 30 51 FT
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
510 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
90 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol