Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol 6419798 - 6419798

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 510 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Szélesség - 510 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196206896

Sonepar cikkszám

6419798

Gyártói cikkszám

6419798

Gyártói típuskód

AW 30 51 FT

Hosszúság:

510 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szélesség:

510 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

90 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol