OBO - Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol 6420788 - 6420788
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196207374
Sonepar cikkszám
6420788
Gyártói cikkszám
6420788
Gyártói típuskód
AW 15 51 FT
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
75 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 510mm falikonzol