OBO - Horg kábeltálca tartó 545mm 6364349 - 6364349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 545 mm
Profilszélesség - 60 mm
Kivitel - S-profil
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196199396
Sonepar cikkszám
6364349
Gyártói cikkszám
6364349
Gyártói típuskód
TPS 545 FS
Hosszúság:
545 mm
Profilszélesség:
60 mm
Kivitel:
S-profil
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
0.8 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
120 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Tömeg:
0.8 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 545mm