OBO - Horg kábeltálca tartó 560mm falikonzol SN017344 - 6419310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 560 mm
Kivitel - mennyezeti
Szélesség - 560 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195873167
Sonepar cikkszám
SN017344
Gyártói cikkszám
6419310
Gyártói típuskód
AS 55 56 FT
Hosszúság:
560 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szélesség:
560 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
165 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 560mm falikonzol