Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó 600mm 6044069 - 6044069

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó 600mm 6044069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilszélesség - 25 mm

  • Kivitel - Z-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6044069

Gyártói cikkszám

6044069

Gyártói típuskód

LHS5K600

Hosszúság:

600 mm

Profilszélesség:

25 mm

Kivitel:

Z-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; %Horg kábeltálca tartó 600mm