OBO - Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol th 6418635 - 6418635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 610 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség - 610 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196205035
Sonepar cikkszám
6418635
Gyártói cikkszám
6418635
Gyártói típuskód
AW 55 61 FT
Hosszúság:
610 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Szélesség:
610 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
165 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 610mm falikonzol th