OBO - Horg kábeltálca tartó fejlap tűzihorg 6349153 - 6349153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Szög - 0-30 °
Anyag - acél
Mennyezetre szerelhető - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196191475
Sonepar cikkszám
6349153
Gyártói cikkszám
6349153
Gyártói típuskód
KU 7 VQP FT
Alkalmas:
U-profil
Szög:
0-30 °
Anyag:
acél
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Kivitel:
csavarfej-lemez
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Horg kábeltálca tartó fejlap tűzihorg