Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábeltálca tartó támszögvas 470mm 6358357 - 6358357

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábeltálca tartó támszögvas 470mm 6358357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 470 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - támasztó profil

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

6358357

Gyártói cikkszám

6358357

Gyártói típuskód

ALW/47

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

470 mm

Magasság:

60 mm

Kivitel:

támasztó profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Zsanéros:

Nem

Állítható:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; %Horg kábeltálca tartó támszögvas 470mm