Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartó2000mm derékszögű profil 6373100 - 6373100

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilforma - L-profil

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196199754

Sonepar cikkszám

6373100

Gyártói cikkszám

6373100

Gyártói típuskód

WP 30 35 2000 FT

Hosszúság:

2000 mm

Profilforma:

L-profil

Szélesség:

35 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

3 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

2 oldal perforált

Nyílás szélesség:

7 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

1.82 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.29 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.75 cm3

Tömeg:

2.57 kg

Ellenállásnyomaték Wz:

0.59 cm3

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca tartó2000mm derékszögű profil