Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca tartóhoz védősapka narancssárga 6338519 - 6338519

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 83 mm

  • Szélesség - 19 mm

  • Kivitel - véglezáró

  • Alkalmas - I-profil

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195668077

Sonepar cikkszám

6338519

Gyártói cikkszám

6338519

Gyártói típuskód

IS 8 KS OR

Hosszúság:

83 mm

Szélesség:

19 mm

Kivitel:

véglezáró

Alkalmas:

I-profil

Anyag:

műanyag

Szín:

narancs

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca tartóhoz védősapka narancssárga