OBO - Horg kábeltálca távtartó alátét konzolhoz 60x50mm 6348408 - 6348408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 13 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 6.5 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196465972
Sonepar cikkszám
6348408
Gyártói cikkszám
6348408
Gyártói típuskód
K 60 FT
Belső átmérő:
13 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
6.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Metrikus csavarmérethez:
12
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Horg kábeltálca távtartó alátét konzolhoz 60x50mm