OBO - Horg kábeltálca távtartó alátét konzolhoz 70x70mm 6348440 - 6348440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 17 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Vastagság - 6.5 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196466092
Sonepar cikkszám
6348440
Gyártói cikkszám
6348440
Gyártói típuskód
K 70 FT
Belső átmérő:
17 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Vastagság:
6.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Metrikus csavarmérethez:
16
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Horg kábeltálca távtartó alátét konzolhoz 70x70mm