Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca távtartó kengyel B300mm SN005840 - 6015670

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fali-/fedélkengyel trapézprofil

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - tartóorr

  • Rácsos kábeltálcához használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196961702

Sonepar cikkszám

SN005840

Gyártói cikkszám

6015670

Gyártói típuskód

DBLG 20 300 FS

Kivitel:

fali-/fedélkengyel trapézprofil

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

tartóorr

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Terhelhetőség:

0 N

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca távtartó kengyel B300mm